Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR06X6801FTL KERAMIKWIDERSTAND, 6K8, 1%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073558
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR06X6801FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR06X6801FTL, 2073558, 207-3558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00387*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0149*
    € 0,01773
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01291*
    € 0,01536
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00988*
    € 0,01176
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0083*
    € 0,00988
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00573*
    € 0,00682
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00563*
    € 0,0067
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0055*
    € 0,00655
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00387*
    € 0,00461
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-6801ELF
    ab € 0,00395*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6801V
    ab € 0,00612*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6801V
    ab € 0,00539*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F6801V
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-6K8FT5
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-6K8FT5
    ab € 0,00538*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06036K80FKEA
    ab € 0,00366*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-076K8L
    ab € 0,00517*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-076K8L
    ab € 0,00117*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.