Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 6.8kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760834
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF6801V
EAN/GTIN:
     5059039492107
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 6.8kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Klein und leichtHohe ZuverlässigkeitDickschichtwiderstandselement aus Metallglasur und drei ElektrodenschichtenKompatibel mit BestückungsmaschinenVerpackungsbänder erhältlichGeeignet sowohl für Reflow- als auch Schwalllöten.Geringe WiderstandstoleranzERJXG, 1G, 2R, 3E, 6E, 8E, 14, 12, 1T Typ: ±1 %ERJ1R, 2R, 3R, 6R Typ: ±0,5 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, 1760834, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ3EKF6801V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
10
€ 5,90*
ab € 0,00612*
€ 0,02689*
1 Tag
28949
10
€ 14,99*
ab € 0,00821*
€ 0,03353*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-6801ELF
ab € 0,00395*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X6801FTL
ab € 0,00387*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X6801FTL
ab € 0,00173*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X6801FTL
ab € 0,00234*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-6K8FT5
ab € 0,0111*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-6K8FT5
ab € 0,00538*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0603-6K8FI
ab € 0,00367*
Ähnlich
Vishay
CRCW06036K80FKEA
ab € 0,00366*
Ähnlich
Vishay
CRCW06036K80FKEA.
ab € 0,00638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.