Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603FR-076K8L DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9238581
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-076K8L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603FR-076K8L, 9238581, 923-8581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00517*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01789*
    € 0,02129
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0106*
    € 0,01261
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00883*
    € 0,01051
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00785*
    € 0,00934
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0077*
    € 0,00916
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00753*
    € 0,00896
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00721*
    € 0,00858
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00517*
    € 0,00615
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,60*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.