Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 014.86.103 BEFESTIGUNGSKLAMMER,10X10X10/1-NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466881
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     014.86.103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Höhe: -
  • Material der Leiterplattenbefestigung: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterplattenbefestigung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Leiterplattenbefestigung, Montagefüße, Werkstattbedarf, ETTINGER, 014.86.103, 1466881, 146-6881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,785*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,516*
    € 1,80404
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,36*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.