Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 5988040107F LED,0603,GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1465989
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     5988040107F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SMD 598
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 130 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 595 nm
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 5988040107F, 1465989, 146-5989
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    16000
    € 25,00*
    ab € 0,0581*
    € 0,0777*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,20*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0643*
    € 0,2393*
    1 Tag
    759
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1298*
    € 0,429*
    Lager 139
    14335
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0698*
    € 0,5539*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5539*
    € 0,65914
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3898*
    € 0,46386
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1626*
    € 0,19349
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7695* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,82*
    Zubehör
    Dialight
    515-1020F
    ab € 0,775*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.