Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Gelb 593nm 25mA 2V 140°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115524
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     5988040107F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Typ=5988040107F, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=200 mcd, Spitzenwellenlänge=593 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=598
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
16000
€ 25,00*
ab € 0,0583*
€ 0,0774*
4000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,19*
5
€ 5,90*
ab € 0,0639*
€ 0,2382*
Lager 115
759
5
€ 5,95*
ab € 0,1308*
€ 0,427*
1 Tag
10805
5
€ 14,99*
ab € 0,0694*
€ 0,5526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,43*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.