Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0751.0110 SICHERUNGSHALTER, PCB MOUNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1453528
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: OG
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Sicherungshalter: Clip für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 500 V
  • Halteranschlüsse: Gesickt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0751.0110, 1453528, 145-3528
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7818
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0745*
    € 0,1665*
    1 Tag
    1840
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0878*
    € 0,1705*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,102*
    € 0,172*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0858*
    € 0,2264*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1665*
    € 0,19814
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1491*
    € 0,17743
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,665* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0213.500MXP
    ab € 0,121*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.