Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3414NHH LÜFTER, 92X92X25MM 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1447905
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3414NHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3400N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 39 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.7 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 60 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3250 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 3.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3414NHH, 1447905, 144-7905
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 30,48*
    € 36,39*
    1
    € 8,95*
    ab € 21,00*
    € 39,00*
    1
    € 6,90*
    ab € 30,43*
    € 40,82*
    1
    Frei Haus
    ab € 30,02*
    € 42,60*
    Lager 139
    3631
    1
    € 14,99*
    ab € 26,44*
    € 54,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,57*
    € 64,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,93*
    € 64,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,84*
    € 52,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,78*
    € 44,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,16*
    € 39,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    3414NHH-KR1
    ab € 154,37*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23
    ab € 2,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 3,87*
    Zubehör
    Essentra
    RCP-092-T
    ab € 3,21*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF 92
    ab € 33,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-1
    ab € 4,30*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-2
    ab € 4,30*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-3
    ab € 3,99*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC92-P10
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC92-W2
    ab € 0,997*
    Zubehör
    RS Pro
    7374109
    ab € 6,76*
    Zubehör
    RS Pro
    7373989
    ab € 16,42*
    Zubehör
    RS Pro
    7373982
    ab € 17,48*
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    FG-09
    ab € 3,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.