Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA 70-065-63/1.25A SICHERUNG, QUICK BLOW, 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1436838
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-065-63/1.25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Sicherungsstrom: 1.25 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siba feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SIBA, 70-065-63/1.25A, 1436838, 143-6838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,59*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,369*
    € 1,62911
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0326
    ab € 3,04*
    Zubehör
    Schurter
    0031.1661
    ab € 0,93*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8002
    ab € 1,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.