Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER DD11.0121.1111 IEC,C14,2P+2P SCHALTER,UNBEL OHNE KAPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1430807
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DD11.0121.1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: DD11
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 7 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, DD11.0121.1111, 1430807, 143-0807
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,14*
    € 14,30*
    € 5,90*
    ab € 7,26*
    € 14,31*
    1 Tag
    529
    € 5,95*
    ab € 11,30*
    € 18,78*
    Lager 139
    141
    € 14,99*
    ab € 12,04*
    € 20,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4301.1415
    ab € 2,16*
    Zubehör
    Schurter
    4787.1000
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1405
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Schurter
    4300.0609
    ab € 4,36*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Schurter
    4787.2000
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1407
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1403
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1413
    ab € 2,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.