Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RIS0422H2 FILTER, INLET, IEC, 4A, TW-SICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1428692
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RIS0422H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: RIS
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 4 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, RIS0422H2, 1428692, 142-8692
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,38*
    € 41,28*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 23,22*
    € 42,49*
    € 6,90*
    ab € 27,60*
    € 52,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,49*
    € 50,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,44*
    € 40,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,97*
    € 35,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520408-2
    ab € 0,211*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,58*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74275022
    ab € 0,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.