Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-UKW, Axial, 3A, , Ø 6 (Dia.) x 10mm, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-UKW, Axial, 3A, , Ø 6 (Dia.) x 10mm, 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3586563
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74275022
EAN/GTIN:
     5059042787665
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = Axial
Impedanz bei 25 MHz = 320Ω
Impedanz bei 100 MHz = 512Ω
Nennstrom = 3A
Typ = Ferritperle
Abmessungen = 6 (Dia.) x 10mm
Länge = 10mm
Gleichstromwiderstand max. = 20mΩ
Durchmesser = 6mm
Material = 3W300

Drossel mit 6-Loch-Ferritkern, 3 A. Diese Ferritperlen von Würth Elektronik werden zur Unterdrückung von Hochfrequenzstörungen in elektronischen Schaltungen verwendet. Die Drosseln unterstützen einen Konstantstrom von 3 A, während für kurze Zeiträume auch 5 A möglich sind. Unterschiedliche Kernwerkstoffe ergeben unterschiedliche Entstörprofile. Diese Durchgangsbohrungs-Ferritperlen eignen sich für verschiedene Elektronikanwendungen.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Axial
Impedanz bei 25 MHz:
320Ω
Impedanz bei 100 MHz:
512Ω
Nennstrom:
3A
Typ:
Ferritperle
Abmessungen:
6 (Dia.) x 10mm
Länge:
10mm
Gleichstromwiderstand max.:
20mΩ
Durchmesser:
6mm
Material:
3W300
Weitere Suchbegriffe: 3586563, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 74275022, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.