Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RIS0222H2 FILTER, INLET, IEC, 2A, TW-SICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1428691
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RIS0222H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 2a
netzentstörfilter
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: RIS
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 2 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, RIS0222H2, 1428691, 142-8691
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 21,76*
    € 45,13*
    € 5,90*
    ab € 26,10*
    € 52,76*
    € 8,95*
    ab € 30,38*
    € 53,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,13*
    € 53,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,19*
    € 52,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,46*
    € 38,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,81*
    € 37,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,02*
    € 34,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-520448-2
    ab € 0,172*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74275022
    ab € 0,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.