Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19827 ADAPTER, DSUB, STECKER/STECKER, 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427691
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19827
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zielpositionen: 9 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: Low Profile gender Changers
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP, SPC19827, 1427691, 142-7691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,98*
    € 4,7362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    166051-1
    ab € 0,316*
    Zubehör
    Multicomp
    DH-023
    ab € 0,369*
    Zubehör
    Multicomp
    5502-09SA-01-F1
    ab € 0,292*
    Zubehör
    Multicomp
    5504F1-09S-02-03-F1
    ab € 0,365*
    Zubehör
    Multicomp
    MH-10177
    ab € 6,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.