Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP DH-023 BOLZEN DSUB 12.7MM 4-40UNC MUTTER 1.9MM


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2099518
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DH-023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Schraub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Schiebeverschlüsse
Produktpalette: Multicomp Pro Screw
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40 UNC
  • Schraubenlänge: 7.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MULTICOMP, DH-023, 2099518, 209-9518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,369*
      
    Preis gilt ab 75.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,1845* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Pakete
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Paket
    ab 75000 Pakete
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15307
    ab € 0,754*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15323
    ab € 0,865*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.