Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXTQ100N25P MOSFET, N-KANAL, TO-3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427379
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTQ100N25P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.027 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-3P
  • Drain-Source-Spannung Vds: 250 V
  • Verlustleistung: 600 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet 100a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXTQ100N25P, 1427379, 142-7379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.