Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXFK64N50P MOSFET, N-KANAL, TO-264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427314
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFK64N50P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.085 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 64 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-264
  • Drain-Source-Spannung Vds: 500 V
  • Verlustleistung: 830 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXFK64N50P, 1427314, 142-7314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.