Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH ELEKTRONIK RE933-03 ADAPTER, SMD, TSSOP-16, 0.65MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426182
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE933-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Reihenabstand: 2.54 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Umwandlung von: -
  • Umwandlung zu: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, das, IC-Adapter, Prototyping, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ROTH ELEKTRONIK, RE933-03, 1426182, 142-6182
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,79*
    € 7,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,74*
    € 7,95*
    € 5,90*
    ab € 5,83*
    € 10,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,65*
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 226,20*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 304,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.