Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH ELEKTRONIK RE932-01 ADAPTER, SMD, SO-8, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426169
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE932-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Reihenabstand: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Umwandlung von: -
  • Umwandlung zu: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, adapter für programmiergeräte, das, IC-Adapter, Prototyping, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ROTH ELEKTRONIK, RE932-01, 1426169, 142-6169
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,18*
    € 6,69*
    € 5,90*
    ab € 3,98*
    € 7,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,61*
    € 7,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,47*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,92*
    Zubehör
    Cottam
    2299690
    ab € 13,51*
    Zubehör
    RS Pro
    514874
    ab € 15,84*
    Zubehör
    RS Pro
    514868
    ab € 16,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.