Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M4 8 SO12CS S100 ZYLINDERSCHRAUBEN DIN 912 M4X8 BLANK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419610
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M4 8 SO12CS S100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 12.9
  • Schraubenkopf: Innensechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m4x8 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Innensechskantschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M4 8 SO12CS S100, 1419610, 141-9610
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0724* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4443M
    ab € 12,97*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 48,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.