Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4443M Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4443M Handschraubendreher Set
C.K Tools T4443M Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15755469
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4443M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Gelb
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Bits enthalten
Hexagonal
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Schraubendreher-Bits Größe
HX: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
B650BH5100-1
ab € 6,62*
Ähnlich
Duratool
D00588
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.