Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 66261-2 CRIMP-STIFTKONTAKT, GOLD, 16-12 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1353937
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66261-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Type XII
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe Type XII
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 66261-2, 1353937, 135-3937
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 10,90*
    € 16,02*
    100
    Frei Haus
    ab € 13,64*
    € 16,02*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,14*
    € 16,03*
    Lager 139
    737
    1
    € 14,99*
    ab € 9,21*
    € 17,89*
    2 Tage
    89
    1
    Frei Haus
    ab € 13,81*
    € 19,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    66740-6
    ab € 9,63*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91124-1
    ab € 71,97*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206227-1
    ab € 6,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.