Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66261-2 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): CPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y249041
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66261-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
150 V/AC
Herst.-Teilenr.:
66261-2
Typ:
66261-2
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
35 A
Serie:
CPC
Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss:
Crimpen
AWG:
12 - 16
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, TE Connectivity, 282-6292, tyco, tyco electronics
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 13,09*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 14,35*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 14,36*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,36*
100
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,11*
Zubehör
TE Connectivity
91124-1
ab € 72,67*
Zubehör
TE Connectivity
206227-1
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.