Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66261-2 Drahtverbinder Type XII Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 66261-2 Drahtverbinder Type XII Schwarz
TE Connectivity 66261-2 Drahtverbinder Type XII Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30491971
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66261-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Stecker
Type XII
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Material
Kupfer
AWG Kabelgröße
16
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stromstärke
35 A
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,63*
Zubehör
TE Connectivity
91124-1
ab € 71,97*
Zubehör
TE Connectivity
206227-1
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.