Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 2432E SEITENSCHNEIDER, OVALER KOPF, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1326108
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2432E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: EREM
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 127 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.3 mm
  • Schneidart: Perfekt plan
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, weller seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER EREM, 2432E, 1326108, 132-6108
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 56,26*
    € 73,57*
    € 4,80*
    ab € 58,08*
    € 73,58*
    5 Tage
    2
    € 3,79*
    ab € 64,37*
    € 80,74*
    34 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 65,29*
    € 82,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 70,02*
    € 87,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,80*
    € 104,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,85*
    € 103,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,42*
    € 98,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,55*
    € 93,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,02*
    € 83,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    2412E
    ab € 64,84*
    Zubehör
    Weller Tools
    2422E
    ab € 52,74*
    Zubehör
    Weller Tools
    2403E
    ab € 73,61*
    Zubehör
    Weller Tools
    2404E
    ab € 83,75*
    Zubehör
    Weller Tools
    2470E
    ab € 71,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.