Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 286 SV005 EINZELADER F. SAMMELSCHIENE, 14AWG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302718
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     286 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Phasenschiene
Sammelschienen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.62 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: Ohne Mantel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 286 SV005, 1302718, 130-2718
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    545
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 36,98*
    € 49,50*
    pro Spule
    € 8,95*
    ab € 49,31*
    € 66,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 49,50*
    € 58,91
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 48,76*
    € 58,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 46,61*
    € 55,47
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 44,61*
    € 53,09
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 44,25*
    € 52,66
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 36,98* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 12 02
    ab € 78,63*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Panduit
    PLT2S-C0
    ab € 0,0371*
    Zubehör
    Panduit
    IT9100-C0
    ab € 0,238*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.