Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Piezo Schallgeber
>
Artikel
MULTICOMP PRO ABT-405-RC PIEZO SIGNALGEBER, LEITERPLATTE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1300024
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
ABT-405-RC
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo schallgeber
Wandlermontage:
Durchsteckmontage
Produktpalette:
-
Resonanzfrequenz:
4 kHz
Töne:
-
Schalldruckpegel (SPL):
75 dB
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Wandler
>
Akustische Bauelemente
>
Elektromagnetische Summer
Weitere Suchbegriffe:
Akustische
,
Bauelemente
,
Elektromagnetische
,
Sensoren
,
Summer
,
Wandler
,
MULTICOMP PRO
,
ABT-405-RC
,
1300024
,
130-0024
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,226*
€ 1,45894
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO ABT-402-RC PIEZO TRANSDUCER, 5V, LEITERPLATTE
Multicomp
ABT-402-RC
€ 1,67*
Zubehör
MULTICOMP PRO ABT-407-RC TRANSDUCER, ELEKTROMECH, AUDIO, 1.5V
Multicomp
ABT-407-RC
€ 1,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.