Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABT-407-RC TRANSDUCER, ELEKTROMECH, AUDIO, 1.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2098835
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABT-407-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Audio
Pro-Audio
Signalgeber
Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3 V
  • Resonanzfrequenz: 2.048 kHz
  • Wandlerfunktion: Akustischer Signalgeber
  • Töne: -
  • Nennstrom: 15 mA
  • Schallpegel (SPL): 70 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,632*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.