Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABT-402-RC PIEZO TRANSDUCER, 5V, LEITERPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1022401
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABT-402-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Bauelemente
Piezo-Summer
Sensoren
Produktpalette: Multicomp Pro Piezo Transducers
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Resonanzfrequenz: 4 kHz
  • Töne: Dauerton
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Schalldruckpegel (SPL): 80 dB
  • Kapazität: 13000 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, MULTICOMP PRO, ABT-402-RC, 1022401, 102-2401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,68*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    PUI Audio
    AT-1438-TWT-R
    € 2,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.