Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC2142FBD64,151 16/32BIT ARM7 MCU,64K FLASH,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1294789
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2142FBD64,151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikroprozessor
mikrocontroller
Produktpalette: LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 45 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM7TDMI
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC2000
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 60 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC2142FBD64,151, 1294789, 129-4789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 19,70*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    € 713,18*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003240BULK
    € 0,47*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003179
    € 1,265*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003215
    € 0,842*
    Zubehör
    IQD Frequency Products
    LFXTAL003320
    € 0,983*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.260,35*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE
    € 1.077,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.