Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MH-10175 ZUGENTLASTUNG, 9POL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1291756
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MH-10175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Kabeldurchmesser, max.: -
  • Zugentlastungsmaterial: PET (Polyester), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: MH105 Series
  • Zur Verwendung mit: IDC D-Sub-Steckverbinder der Baureihe MH105
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle, D-Sub-Steckverbinder, D-Sub-Zugentlastungen, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MH-10175, 1291756, 129-1756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,188* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MH-10176
    ab € 6,05*
    Zubehör
    Multicomp
    MH-10177
    ab € 6,08*
    Zubehör
    Multicomp
    MH-10178
    ab € 6,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.