Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 281-681 DURCHGANGSKLEMME 3L GRAU 32A 4.0QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283453
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Produktpalette: 281
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 32 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 281-681, 1283453, 128-3453
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,45*
    ab € 0,74*
    € 0,97*
    21 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 0,95*
    € 1,24*
    17 Tage
    unbekannt
    50
    € 5,90*
    ab € 0,9579*
    € 1,2479*
    50
    € 5,95*
    ab € 0,98981*
    € 1,28981*
    Lager 139
    34
    1
    € 14,99*
    ab € 1,75*
    € 2,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,75*
    € 2,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-100
    ab € 0,3782*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-141
    ab € 0,1278*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-501
    ab € 1,52*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-502
    ab € 1,70*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-545
    ab € 1,724*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-114
    ab € 10,64*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-115
    ab € 6,44*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-196
    ab € 11,81*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-658
    ab € 3,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-301
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-105
    ab € 0,1078*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-127
    ab € 2,255*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-144
    ab € 89,37*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-147
    ab € 28,88*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.