Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASER COMPONENTS 2008364 LASERDIODE,655NM AUSFÜHRUNG R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1272659
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2008364
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 7 mw
laserdiode
Wellenlänge, typ.: 655 nm
  • Laserklasse: Klasse 1M
  • Produktpalette: CW Laser Diodes
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Nennstrom: 28 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: Radial bedrahtet
  • Ausgangsleistung: 7 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Laser-Produkte, Laserdioden, Optoelektronik, LASER COMPONENTS, 2008364, 1272659, 127-2659
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Laser Components
    2011658
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Laser Components
    2011666
    ab € 3,54*
    Zubehör
    Laser Components
    2011671
    ab € 3,59*
    Zubehör
    Laser Components
    2014292
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Laser Components
    2014293
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.