Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ECW0.71 KUPFERLACKDRAHT 0.71MM 140M ROLLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1230983
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ECW0.71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Länge auf Rolle (metrisch): 140 m
  • Produktpalette: ECW
  • Mantelfarbe: Ohne Mantel
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 21 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: BS 4520, BS 60317/20
  • Außendurchmesser: 0.71 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.396 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 459 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, ECW0.71, 1230983, 123-0983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 16,23* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 29,60*
    € 35,22
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 26,90*
    € 32,01
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,34*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW1.0
    ab € 15,84*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW1.25
    ab € 15,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.