Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ECW1.25 KUPFERLACKDRAHT 1.25MM 47M ROLLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1230986
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ECW1.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Länge auf Rolle (metrisch): 47 m
  • Produktpalette: ECW
  • Mantelfarbe: Ohne Mantel
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: BS 4520, BS 60317/20
  • Außendurchmesser: 1.25 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 390 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.17 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 154 ft
  • Nennspannung: 7 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PUR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, ECW1.25, 1230986, 123-0986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 15,75* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 29,69*
    € 35,33
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 28,80*
    € 34,27
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,61*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW1.0
    ab € 15,83*
    Zubehör
    Multicomp
    ECW1.5
    ab € 15,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.