Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0441/3M00 KABEL 3M IP68 MINI USB B AUF STD A USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1229678
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0441/3M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB - USB Adapter
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb kabel stecker a 3 meter, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, BULGIN LIMITED, PX0441/3M00, 1229678, 122-9678
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,93*
    € 22,11*
    € 4,00*
    ab € 15,18*
    € 22,12*
    2 Tage
    45
    Frei Haus
    ab € 15,23*
    € 22,14*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 15,31*
    € 22,14*
    Lager 139
    589
    € 14,99*
    ab € 17,54*
    € 36,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,68*
    € 43,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,94*
    € 40,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,66*
    € 34,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,69*
    € 23,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0485
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0443
    ab € 7,38*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0446
    ab € 7,92*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0447
    ab € 6,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.