| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73F1701 Herst.-Nr.: PX0441/3M00 EAN/GTIN: 4099891062958 |
| | |
|
| | |
| Wasser- und staubdicht nach EN 60529 (IP68), USB Kabel mit einseitigem Mini-USB Stecker Typ B im Buccaneer Gehäuse auf USB Stecker Typ A, 3 m lang. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Mini-USB Stecker Typ B | Anschluss (2): | USB Stecker Typ A | Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 3 m | USB Standard: | USB 2.0 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.107 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb kabel stecker a 3 meter, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,84* | € 19,14* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,19* | € 19,15* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,75* | € 21,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,22* | € 22,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,20* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|