Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, Baureihe MFB40H, 5 V, Quadratisch, 40 mm, 10 mm, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217968
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB40H05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: MFB40H
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 90 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 24 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.184 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 6.48 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, MFB40H05, 1217968, 121-7968
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 18,12*
    € 29,85*
    Lager 139
    197
    € 14,99*
    ab € 14,27*
    € 29,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,21*
    € 34,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sepa
    LM40C1
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Sepa
    FSB40-02
    ab € 1,83*
    Zubehör
    Sepa
    EMVG40-SET
    ab € 217,36*
    Zubehör
    Sepa
    FG40K
    ab € 1,00*
    Zubehör
    Panasonic
    FG40
    ab € 4,03*
    Zubehör
    Sepa
    FG40
    ab € 0,679*
    Zubehör
    Sepa
    FG60
    ab € 0,69*
    Zubehör
    Sepa
    FM40
    ab € 1,36*
    Zubehör
    Sepa
    LFG40-45
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.