Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Schutzgitter, 42 mm, ENVG40-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV Schutzgitter, 42 mm, ENVG40-SET
EMV Schutzgitter, 42 mm, ENVG40-SET
Artikel-Nr.:
     4502-90B1570
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     EMVG40-SET
EAN/GTIN:
     4099889487848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
EMV-Schutzgitter für Lüfter Typ SEPA EMVG. EMV-Abschirmung mit Fingerschutz, bestehend aus einem EMV-Schirmblech und einem Kunststoff-Schutzgitter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMV Schutzgitter
Breite:
42 mm
Höhe:
3.3 mm
Länge:
42 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.