Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 02208000 GEHÄUSE, KUNSTSTOFF, POLYCARBONAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217453
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02208000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.42 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 64 mm
  • Außentiefe - metrisch: 98 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 2.52 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.86 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 36 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, bopla leergehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 02208000, 1217453, 121-7453
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,32*
    € 18,98*
    € 5,90*
    ab € 11,60*
    € 18,98*
    1 Tag
    11
    Frei Haus
    ab € 16,69*
    € 24,21*
    € 8,95*
    ab € 17,08*
    € 24,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,41*
    € 32,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Bopla
    52041000
    ab € 25,39*
    Sonstiges
    Bopla
    52041060
    ab € 19,21*
    Sonstiges
    Bopla
    22035000
    ab € 2,32*
    Sonstiges
    TRU Components
    12702100
    ab € 0,45*
    Sonstiges
    TRU Components
    12702200
    ab € 0,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.