Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TYB23M KABELBINDER POLYAMID 92X2.3 NAT PK1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212482
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TYB23M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Zungenverschluss
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelbinderlänge: 92 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 2.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbinder pe wiederlösbar, kabelbinder, kabelbinder wiederverschließbar, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TYB23M, 1212482, 121-2482
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    131
    Frei Haus
    ab € 42,27*
    € 60,14*
    Lager 139
    1233
    € 14,99*
    ab € 42,86*
    € 63,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 63,45*
    € 75,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 62,66*
    € 74,57
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 57,71*
    € 68,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 55,37*
    € 65,89
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 54,77*
    € 65,18
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 53,34*
    € 63,47
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 50,86*
    € 60,52
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 42,86*
    € 51,00
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04286* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    TY523MR
    ab € 3,56*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,28*
    Zubehör
    ABB
    7TAG009870R0002
    ab € 0,25221*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.