Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Befestigungssockel 17mm x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531165
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009870R0002
EAN/GTIN:
     5414363058823
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Länge = 17mm
Breite = 11 mm
Selbstklebend = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Länge:
17mm
Breite:
11 mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, 2531165, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, ABB, 7TAG009870R0002, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,25221*
€ 0,34221*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,26201*
€ 0,35201*
100
€ 5,46*
ab € 0,2632*
€ 0,3532*
100
Frei Haus
ab € 0,2684*
€ 0,3584*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,7568*
€ 0,9996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9996*
€ 1,18952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9396*
€ 1,11812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9096*
€ 1,08242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8868*
€ 1,05529
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7568*
€ 0,90059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05859
ab € 0,0544*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.