Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY523MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY523MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB TY523MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
Artikel-Nr.:
     262-I137B42
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY523MR
EAN/GTIN:
     5414363065371
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
91.9 mm
Breite
2.29 mm
Dicke
0.75 mm
Merkmale
Material
Polyamid, Edelstahl
Produktfarbe
Transparent
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02281*
€ 0,04051*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0237*
€ 0,0423*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0244*
€ 0,0434*
8 Tage
13600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0246*
€ 0,0435*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,027*
€ 0,048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04051*
€ 0,04821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03271*
€ 0,03892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03141*
€ 0,03738
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02851*
€ 0,03393
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02771*
€ 0,03297
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,02281*
€ 0,02714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,051* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
Thomas & Betts
TYB-23M
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.