Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520004 LITZE, H07V-K 6.0 GN/YE 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204358
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 10 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 5.3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Kupferlitze, Litze, Litzen, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, h07v-k lapp kabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520004, 1204358, 120-4358
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    unbekannt
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,65662*
    € 0,82662*
    4 Tage
    5600
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,65977*
    € 0,82977*
    500
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,71366*
    € 0,86366*
    100
    pro Meter
    € 5,00*
    ab € 0,7137*
    € 0,9037*
    Lager 139
    8
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 86,49*
    € 143,13*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 143,13*
    € 170,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 125,23*
    € 149,02
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 94,64*
    € 112,62
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 91,11*
    € 108,42
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 89,20*
    € 106,15
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 87,71*
    € 104,37
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 86,49*
    € 102,92
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 86,49* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    100744
    ab € 60,38*
    Zubehör
    Cimco
    12 0100
    ab € 32,86*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,66*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,92*
    Zubehör
    Cimco
    120108
    ab € 18,26*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,35*
    Zubehör
    Enghofer
    30002171
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Enghofer
    30002172
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Enghofer
    30002193
    ab € 9,10*
    Zubehör
    Enghofer
    30002194
    ab € 9,05*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,49*
    Zubehör
    Cimco
    122018
    ab € 83,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.