Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4160111 LITZE, MULTINORM 0.5 GRN 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204253
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Multi Standard SC 2.1
  • Mantelfarbe: Grün
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltlitze, datenleitung 1x0,5mm², alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4160111, 1204253, 120-4253
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,1662*
    € 0,2262*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,15122*
    € 0,25422*
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 0,21*
    € 0,28*
    100
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,25*
    € 0,34*
    Lager 139
    14
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 16,90*
    € 31,11*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 16,90* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,86*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.