Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM A53TP50D HALBLEITERRELAIS DREHSTROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200206
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A53TP50D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: 53TP
  • Schützmontage: Panel
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, A53TP50D, 1200206, 120-0206
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 186,87*
    € 239,25*
    Lager 139
    27
    Frei Haus
    ab € 199,16*
    € 247,49*
    € 5,90*
    ab € 211,52*
    € 288,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,49*
    € 294,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 245,03*
    € 291,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,70*
    € 267,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,69*
    € 253,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 199,16*
    € 237,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SK92 150SA
    ab € 14,07*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    LA 7 100 12 V
    ab € 113,36*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-3
    ab € 8,37*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    TRM6
    ab € 9,15*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS053
    ab € 115,15*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS103DR
    ab € 86,09*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    KS300
    ab € 6,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.