Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFATRONIX PV12S DC/DC-WANDLER, 12V, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182709
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PV12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Nennausgangsspannung: 12 V
  • Produktpalette: PowerVerter Series
  • DC/DC-Wandler: Gehäust
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Höhe: 50 mm
  • Breite: 87 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Tiefe: 127 mm
  • DC/DC-Wandlermontage: Chassis
  • DC-Eingangsspannung, max.: 32 V
  • Ausgangsleistung, max.: 144 W
  • Ausgangsstrom, max.: 12 A
  • DC-Eingangsspannung, min.: 17 V
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgangsspannung, DC, DC-Wandler, fester, isoliert, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, nicht, Stromversorgung, ALFATRONIX, PV12S, 1182709, 118-2709
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 63,11*
    € 96,35*
    € 8,95*
    ab € 76,44*
    € 100,59*
    Lager 139
    283
    Frei Haus
    ab € 68,23*
    € 103,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,93*
    € 123,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,20*
    € 121,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,12*
    € 98,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,68*
    € 92,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,23*
    € 81,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    4016950
    € 120,03*
    Zubehör
    Klein Tools
    ET920
    € 50,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.