Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFATRONIX PV12I DC/DC CONVERTER, VEHICLE 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182706
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PV12I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler alfatronix
Produktpalette: PowerVerter Series
  • DC/DC-Wandler: Gehäust
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: -
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 50 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 87 mm
  • Tiefe: 166 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 32 V
  • Isolationsspannung: 400 V
  • DC-Eingangsspannung, min.: 17 V
  • Ausgangsleistung, max.: 144 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 12 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 12a, Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, ALFATRONIX, PV12I, 1182706, 118-2706
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 151,10*
    € 188,75*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 142,55*
    € 197,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 188,75*
    € 224,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 186,81*
    € 222,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 177,55*
    € 211,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,26*
    € 202,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,10*
    € 179,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Alfatronix
    PV3I
    ab € 61,25*
    Ähnlich
    Alfatronix
    PV 6 I
    ab € 79,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.