Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfatronix PowerVerter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8550814
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PV 6 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler alfatronix
Die PowerVerter Spannungswandler bieten eine einfache und professionelle Lösung zum Betreiben von serienmäßig hergestellten 12VDC Anwendungen wie Mobiltelefone, professionelle Kommunikationsgeräte, Telematik- oder Informations- Systeme, Kühlschränke, Fernsehgeräte u.s.w. von einem 24VDC mobilen elektrischen System wie bei Diesel-Fahrzeugen und Booten.
Alfatronix PowerVerter - Stromwandler
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.7 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
505 g
Produkttyp
Stromwandler
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN55022, FCC Part 15 B, Directive 93/68/EEC, EN 50498, EN 60945, EMC 2014/30/EU, ISO 7637-2, ISO 11452-1, ISO 14982, EN12895
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
24 V
Merkmale
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, 3 A/6 A potenzialgebundene Leistung
Geleistete Netzspannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfatronix
PV3I
ab € 61,48*
Ähnlich
Alfatronix
PV12I
ab € 142,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.