Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3048 GR001 EINZELADER, UL1007, 28AWG, GRÜN, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182474
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3048 GR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 1.194 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze grün, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3048 GR001, 1182474, 118-2474
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 43,01*
    € 57,81*
    € 8,95*
    ab € 47,17*
    € 68,66*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 47,04*
    € 69,10*
    € 5,90*
    ab € 38,84*
    € 70,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 57,81*
    € 68,79
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 56,38*
    € 67,09
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 52,24*
    € 62,17
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 50,82*
    € 60,48
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 48,91*
    € 58,20
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 43,01*
    € 51,18
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 43,01* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 23,01*
    Zubehör
    Legrand
    032022
    ab € 0,054*
    Zubehör
    Legrand
    032030
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Legrand
    032031
    ab € 0,0198*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,40*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-672
    ab € 88,00*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,72*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.